Motion
6852-20
Cizalla de calibre 18
Artículo MI #03224727
No. Fabricante 6852-20
Precio293.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cizalla de calibre 18
Artículo MI #03224727
No. Fabricante 6852-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio293.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Longitud total
    12-1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.1 lb

Detalles

  • Amperaje
    6.8 A
  • Capacidad de corte Acero
    18 ga
  • Incluye
    Llave hexagonal
  • Velocidad máxima
    2500 spm
  • Número de piezas
    2
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
6852-20 Cizalla 18GA
  • Motor Milwaukee de 6.8 amperios, control de velocidad del gatillo: velocidad del husillo de 0 a 2500 RPM
  • 360° cabezal giratorio
  • Agarre táctil ergonómico para una comodidad óptima del usuario
  • 10 pies de cable de guía flexible y duradero
  • La caja de engranajes de magnesio de alta resistencia es ligera para un funcionamiento cómodo mientras se utiliza el Milwaukee 6852-20