Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesTranspirable
- Estilo tobilloAbierta(s)
- Normativas de listado de aprobaciónNFPA 701
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAzul
- Estilo de puñoAbierta(s)
- Resistencia a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaSoldadura
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaNo
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosA65
- Tipo de productoPeleles desechables
Descripción general
- Tejido cómodo, transpirable y duradero que resiste el desgarro
- Spunlace, tejido no tejido tratado con un acabado resistente a la montura
- Cumple con los requisitos de resistencia a las llamas citados en el párrafo 6.1 de CAN/CGSB-155.20-2000
- Cumple con la norma NFPA 701 FLAME PROPAGATION TEST
- Material antiestático de la queja NFPA 99
- El diseño cumple con el estándar de dimensionamiento ANSI/ISEA 101-1996
- Si bien no es el equipo primario de protección contra incendios, los monos KLEENGUARD® A65 están diseñados para usarse en áreas donde es posible la exposición a chispas
- Color: azul
- Precio por unidad, vendido por cantidad de caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azul
Ver la documentación
Guantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus BlueGuantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus Blue
Ver la documentación
Guantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azul
Ver la documentación- Sistema de toallas WypAll Reach
Sistema de toallas WypAll Reach
Ver la documentación