Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Pequeño
- Longitud12 pulg.
- Grosor4.7 mil
Detalles
- AplicaciónSala limpia, grado médico/examen
- ColorMorado
- Tipo de manguitoCon cuentas
- Grado alimentarioNo
- Tipo de manoAmbidiestro
- Sin látexNo
- MaterialNitrilo
- Estándares cumplidosASTM D 3767, ASTM D 412, ASTM D 5151, ASTM D 573, ASTM D 6319, NFPA 1999:2008
- Acabado de la superficieTexturizado