Motion
19768 HOJA 9X11  P180 314D PAPEL 50/250 9"X11"P180 PESO J

3M
19768 SHEET 9X11 P180 314D PAPER 50/250 9"X11"P180 J-WEIGHT

3M™ Hoja de paño utilitario 314D, 9 in x 11 in P180 peso J, 50 por interior 250 por caja
Artículo MI #03229470
No. Fabricante 19768 SHEET 9X11 P180 314D PAPER 50/250 9"X11"P180 J-WEIGHT
Precio2.65 USD/sh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
19768 SHEET 9X11 P180 314D PAPER 50/250 9"X11"P180 J-WEIGHT

3M™ Hoja de paño utilitario 314D, 9 in x 11 in P180 peso J, 50 por interior 250 por caja
Artículo MI #03229470
No. Fabricante 19768 SHEET 9X11 P180 314D PAPER 50/250 9"X11"P180 J-WEIGHT
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
Su precio2.65 $/mes

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    P180
  • Número de stock del fabricante
    60440106627
  • Número de Upc del fabricante
    00051115197680
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051115197680

Descripción general

Descripción del fabricante
19768 HOJA 9X11 P180 314D PAPEL 50/250
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Acabado de contornos, desbarbado, elimina el óxido
  • La lámina versátil y duradera funciona en superficies de metal, madera y plástico
  • El soporte de tela es lo suficientemente flexible y duradero como para usarlo en la máquina
  • Desgarre las láminas a mano para un tamaño cómodo y reducir los residuos