Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del troquel1/8 – 28, M10 x 1.25, M10 x 1.5, M11 x 1.5, M12 x 1.5, M12 x 1.75, M3 x 0.5, M4 x 0.7, M4 x 0.75, M5 x 0.8, M5 x 0.9, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1, M8 x 1.25, M9 x 1, M9 x 1.25
- Tamaño de rosca de troquel más grandeM12 x 1.75
- Tamaño de rosca de macho de roscar más grandeM12 x 1.75
- Tamaño de rosca de troquel más pequeñoM3 x 0.5
- Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeñoM3 x 0.5
- Tamaño de rosca de macho de roscar1/8 – 28, M10 x 1.25, M10 x 1.5, M11 x 1.5, M12 x 1.5, M12 x 1.75, M3 x 0.5, M4 x 0.7, M4 x 0.75, M5 x 0.8, M5 x 0.9, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1, M8 x 1.25, M9 x 1, M9 x 1.25
Detalles
- BiselEnchufe
- Material del troquelAcero al carbono
- Forma del troquelHexagonal
- IncluyeLlave de terraja dos en uno
- Número de troqueles17
- Número de derivaciones17
- Material del macho de roscarAcero al carbono
- Tipo de toqueMano, tubo (canal recto)
- Rosca estándarBSP, sistema métrico