Motion
WB231EL  1 15/16 BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
WB231EL 1 15/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, perno de bola de servicio intermedio, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #03235831
No. Fabricante WB231EL 1 15/16 UNMTD BALL BRG
Precio267.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
WB231EL 1 15/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 4.0000 pulg. Ancho, perno de bola de servicio intermedio, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #03235831
No. Fabricante WB231EL 1 15/16 UNMTD BALL BRG
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
Su precio$267.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.7188 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.1880 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8661 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.83 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699305227
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7920 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699305227

Descripción general

Descripción del fabricante
WB231EL BRG Y COL WB231EL
  • Rodamiento de bolas no montado de 1 15/16", de uso intermedio, no relubricable, anillo de rodadura exterior de diámetro exterior cilíndrico, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único