Motion
KGHA40-PP
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 40 mm, Ancho total: 71 mm, Capacidad de carga: 5300 N
Artículo MI #03240297
No. Fabricante KGHA40-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 40 mm, Ancho total: 71 mm, Capacidad de carga: 5300 N
Artículo MI #03240297
No. Fabricante KGHA40-PP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    84 mm
  • Longitud total
    71 mm
  • Ancho general
    71 mm
  • Diámetro del eje
    40 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Capacidad de carga
    5300 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    KGHA

Descripción general

Descripción del fabricante
KGHA40-PP UNIDAD DE COJINETE DE COPA DIBUJADA LINEAL