Motion
14000
Lijadora de banda Dynafile® - Línea recta, escape delantero, 0.50 hp, 31.00 cfm a carga, 20000 rpm
Artículo MI #03242895
No. Fabricante 14000
Precio1,071.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora de banda Dynafile® - Línea recta, escape delantero, 0.50 hp, 31.00 cfm a carga, 20000 rpm
Artículo MI #03242895
No. Fabricante 14000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,071.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    24.00 pulg.
  • Ancho de la correa
    0.13–0,50 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Altura total
    4.60 pulg.
  • Longitud total
    14.60 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.1 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    31.00 cfm
  • Descripción Palabra clave
    Línea recta
  • Tipo de escape
    Parte delantera
  • Caballos de fuerza
    0.50 CV
  • Incluye
    11218 Brazo de contacto
  • Velocidad máxima
    20000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
14000 DYNAFILE DE AIRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good