Motion
IDG10-02
Secador de aire de membrana - 1/4 BSPT, punto de rocío: -4 °F
Artículo MI #03246691
No. Fabricante IDG10-02
Precio733.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire de membrana - 1/4 BSPT, punto de rocío: -4 °F
Artículo MI #03246691
No. Fabricante IDG10-02
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
Precio733.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    7.360 pulg.
  • Longitud total
    3.270 pulg.
  • Ancho general
    2.090 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Peso
    1.13 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Caudal de aire de entrada
    4.414 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    3.531 scfm
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Caudal de aire de purga
    0.882 scfm
  • Punto de rocío estándar
    -4 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG10-02 SECADOR DE AIRE, MEMBRANA(100/2
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Estilo de unidad única
  • 10 tamaños disponibles
  • Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"