Motion
64640
Destornillador Hexagonal - Estilo de Destornillador Hexagonal, Mango en T con Agarradera de Amortiguador, Tamaño Hexagonal 4 mm, Longitud de la Hoja 6 in
Artículo MI #03246797
No. Fabricante 64640
Precio7.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Hexagonal - Estilo de Destornillador Hexagonal, Mango en T con Agarradera de Amortiguador, Tamaño Hexagonal 4 mm, Longitud de la Hoja 6 in
Artículo MI #03246797
No. Fabricante 64640

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    4 mm
  • Tamaño de la boquilla
    4 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Estilo de accionamiento
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Empuñadura en T con agarre acolchado
  • Tipo
    Llave hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
64640 4.0MM MANGO EN T DE AGARRE DE LA CUSIÓN
  • Herramientas profesionales de calidad industrial
  • Empuñadura ergonómica, texturizada y resistente a los resbalones que proporciona un par y seguridad adicionales
  • Acero aleado Eklind®
  • Tratado con calor para una resistencia y ductilidad óptimas
  • Acabado Eklind® Black resistente al óxido
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"