Motion
NSK GRS LGU
Grasa de guía lineal y husillo de bolas: alta temperatura, composición de aceite de hidrocarburo sintético, tamaño 80 g, contenedor de tubo, color amarillo, no apto para alimentos, no resistente al agua, de -30 a +120 °C
Artículo MI #03246923
No. Fabricante NSK GRS LGU
Precio307.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa de guía lineal y husillo de bolas: alta temperatura, composición de aceite de hidrocarburo sintético, tamaño 80 g, contenedor de tubo, color amarillo, no apto para alimentos, no resistente al agua, de -30 a +120 °C
Artículo MI #03246923
No. Fabricante NSK GRS LGU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio307.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    80 g
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Aplicación
    Tornillos de bola, guías lineales NSK generales, pistola de grasa
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    Aceite sintético de hidrocarburos
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • País de origen
    JP
  • Punto de caída
    +260 °C
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Espesante de grasa
    Jabón de litio
  • Código de armonización
    2710194000
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176506864
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -30 °C
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Serie
    LGU
  • Rango de temperatura
    De -30 a +120 °C
  • Tipo
    Temperatura alta
  • UPC_NO
    029176506864
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA NSK-GRS-LGU 80 GRAMOS