Motion
NK16/16

NTN
NK16/16

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 24 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03247044
No. Fabricante NK16/16
Precio68.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK16/16

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 24 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03247044
No. Fabricante NK16/16
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
Precio68.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.049 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Sin brida
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359127652
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • Serie
    NK

Descripción general

Descripción del fabricante
NK16/16 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA