Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.1654 pulg.
- Cara Diámetro26 mm
- Exterior Diámetro32 mm
- Ancho general6 mm
- Rosca TamañoM20x1
- Peso0.042 lb
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- País de origenJP
- GradoEstándar
- Código de armonización7318.16.0085
- Tipo de tuerca de bloqueoPara arandela de seguridad
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadAW04
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359017014
- MaterialAcero
- Número de ranuras4
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieKM
- UPC_NO4547359017014
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.