Motion
68244
División 2, Linterna industrial LED ProPolymer 4AA
Artículo MI #03250202
No. Fabricante 68244
Precio73.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
División 2, Linterna industrial LED ProPolymer 4AA
Artículo MI #03250202
No. Fabricante 68244

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio73.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    1.48 pulg.
  • Diámetro/Ancho de la cabeza
    1.69 pulg.
  • Longitud
    7 pulg.
  • Peso
    7.6 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Resina de polímero
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    4200 cd
  • Emisión de luz completa
    100 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    6 horas
  • Características y beneficios
    • Distancia del haz de 130 metros • Clase I, clasificación Div 2 • Construcción de polímero duradero y no conductor • Clasificación IP67 • Resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos • Resistencia a impactos de 1 metro probada • Patrón de haz uniforme suave • Diseño ergonómico para la máxima comodidad de la mano
  • Incluye
    (4) baterías "AA"
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926682443
  • Intensidad máxima del haz
    3500 cd
  • Salida de luz máxima
    100 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    6 h
  • Modelo
    Linterna portátil con clasificación de seguridad
  • Número de baterías
    4
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    1
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IP67
  • Estándares cumplidos
    CE
  • Tipo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • Listado UL
    Clase II, Div. 2, Grupos F, G, Clase III, T3C (142 C), Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D
  • UPC_NO
    080926682443
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
68244 4AA LUXEON YEL, LED WTRPF BLANCO
  • Distancia del haz de 130 metros
  • Clase I, Div. 2
  • Construcción de polímero duradero y no conductor
  • Clasificación IP67
  • resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos
  • Resistencia a impactos de 1 metro probada
  • Patrón de haz uniforme y suave
  • Diseño ergonómico para una máxima comodidad de la mano

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo