Motion
159015500
Servicio individual - Sabor NARANJA, 0,6 oz. Tamaño del paquete, 6 oz, 0 g de azúcar, 40 de sodio, 35 de potasio, 6 oz Tamaño de la porción
Artículo MI #03250566
No. Fabricante 159015500
Precio0.75 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio individual - Sabor NARANJA, 0,6 oz. Tamaño del paquete, 6 oz, 0 g de azúcar, 40 de sodio, 35 de potasio, 6 oz Tamaño de la porción
Artículo MI #03250566
No. Fabricante 159015500

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.75 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la caja
    7
  • Longitud de la caja
    18.25
  • Peso de la caja
    14
  • Anchura de la caja
    9.75
  • Tamaño del paquete
    0,6 oz.
  • Tamaño de la porción
    6 oz.

Detalles

  • Marca
    Paquete rápido
  • CALORIAS
    0
  • Carbohidratos
    menos de than1 g
  • Descripción de la categoría
    Servicio único
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Paquete rápido de concentrado líquido naranja SQWINCHER® CERO de 6 oz
  • Sabor
    NARANJA
  • Formulario
    Concentrado líquido
  • Vida
    12 MESES
  • Página de producto del fabricante
  • Cantidad del paquete
    50
  • Cantidad del paquete por caja
    200
  • POTASIO
    35
  • Declaración de la Propuesta 65
  • SODIO
    40
  • AZÚCAR
    0 g
  • UPC_NO
    075880000808
  • Rendimiento
    6 oz

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE RÁPIDO DE 159015500 LÍQUIDO CERO NARANJA
  • Este artículo no está a la venta en Canadá. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Sin azúcar
  • Bajo en calorías
  • Bajo contenido de sodio
  • Potasio
  • Sin gluten
  • El pack es tu copa

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"