Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla18 pulg.
- Dientes por pulgada10
Detalles
- Almacenamiento de cuchillas integradoAlmacenamiento no integrado
- Estilo de marcoServicio pesado
- Tipos de productosSierra de hackeo
- Ajustabilidad de la tensiónTensión no ajustable
Descripción general
- SIERRA DE TRIMESTRE DE CIERRE: Corte una amplia variedad en espacios reducidos
- Diseño resistente: mango de aluminio de alta resistencia
- Se adapta a zonas estrechas: permite aplicaciones de corte a ras
- Permite aplicaciones de corte a ras