Motion
0001114100
Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #03314315
No. Fabricante 0001114100
Precio21.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 2 pulg. de diámetro, 1/2 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 20000 rpm
Artículo MI #03314315
No. Fabricante 0001114100
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
Precio21.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.028 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.0260 pulg.
  • Longitud de recorte
    9/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Nailon
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424111416

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE NAILON DE 11141 2"

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"