Motion
0002002200
Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 4-1/4 pulg. de diámetro de eje, 9/16 pulg. de ancho, 3600 rpm
Artículo MI #03314417
No. Fabricante 0002002200
Precio58.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 12 pulg. de diámetro, 4-1/4 pulg. de diámetro de eje, 9/16 pulg. de ancho, 3600 rpm
Artículo MI #03314417
No. Fabricante 0002002200
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
Su precio$58.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    12.0000 pulg.
  • Diámetro
    12 pulg.
  • Ancho de la cara
    9/16 pulg.
  • Longitud de recorte
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    4-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Tampico
  • Tipo de cerdas
    Recto
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424200226

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA TAMPICO DE CARA ESTRECHA DE 20022 12"

También puede gustarle

Los clientes también compraron