Motion
0002211000
Cepillo de ruedas - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/4 pulg. de ancho, 3600 rpm
Artículo MI #03314569
No. Fabricante 0002211000
Precio153.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 10 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 1-1/4 pulg. de ancho, 3600 rpm
Artículo MI #03314569
No. Fabricante 0002211000
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
Precio153.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0104 pulg.
  • Diámetro
    10 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Llavero del eje
    Con chaveta de eje
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424221108

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ALAMBRE DE CARA MEDIA DE 22110 10"

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"