Motion
0002229800
Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 7/8 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #03314619
No. Fabricante 0002229800
Precio144.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de diámetro de eje, 7/8 pulg. de ancho, 4500 rpm
Artículo MI #03314619
No. Fabricante 0002229800
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
Precio144.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    2 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    8 pulg.
  • Diámetro
    8 pulg.
  • Ancho de la cara
    7/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Metal duro de silicio
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Número de grano
    180
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424222983

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA ATB DE 22298 8" DE ANCHO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"