Motion
0002612100
Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 9000 rpm
Artículo MI #03314710
No. Fabricante 0002612100
Precio73.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 6 pulg. de diámetro, 5/8 pulg. de diámetro de eje, 1/2 pulg. de ancho, 9000 rpm
Artículo MI #03314710
No. Fabricante 0002612100
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
Precio73.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    6 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.012 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de montaje
    Orificio del eje
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424261210

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA ANUDADA DE 26121 6" PARA SERVICIO PESADO

You May Also Like

Los clientes también compraron