Motion
0002637700
Cepillo de ruedas - 4 in Diam, 20000 rpm
Artículo MI #03314815
No. Fabricante 0002637700
Precio63.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 4 in Diam, 20000 rpm
Artículo MI #03314815
No. Fabricante 0002637700
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
Precio63.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    3/8-24 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424263771

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA ANUDADA DE 26377 4" DE PEQUEÑO GRANO

También puede gustarle