Motion
0002692800
Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 3/8 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 25000 rpm
Artículo MI #03314862
No. Fabricante 0002692800
Precio39.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de ruedas - 3 pulg. de diámetro, 3/8 pulg. de diámetro de eje, 3/8 pulg. de ancho, 25000 rpm
Artículo MI #03314862
No. Fabricante 0002692800
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
Precio39.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • Especificación
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • UPC_NO
    622424269285

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE DE 26928 3" CON REJILLA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"