Motion
30-030
Lubricante antiagarrotamiento de uso general Noalox - 8 oz, botella, color: gris
Artículo MI #03322500
No. Fabricante 30-030
Precio26.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento de uso general Noalox - 8 oz, botella, color: gris
Artículo MI #03322500
No. Fabricante 30-030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    8 oz

Detalles

  • Aplicación
    Obtenga una mayor longevidad y vida útil para aplicaciones eléctricas de aluminio. MINIMIZAR LA OXIDACIÓN: Las partículas de zinc suspendidas trabajan para cortar el óxido de aluminio, reduciendo la oxidación adicional. CONDUCTIVIDAD MEJORADA: proporciona rutas de corriente de conductores internos y de hilos internos adicionales para mejorar la conductividad. MEJOR PARA: conectores de cable de presión como orejetas, grifos, entradas de servicio y pernos divididos. REDUCE EL DESGASTE: minimiza la posibilidad de rozamiento y agarrotamiento en las juntas de conducto de aluminio para una mejor continuidad de tierra
  • Material base
    Aluminio
  • Certificación
    Listado por UL
  • Color
    Gris
  • Composición
    Polibuteno, dióxido de silicona, zinc
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    783250300303

Descripción general

Descripción del fabricante
30-030 ANTIOXIDANTE 8OZ. BOTELLA DE AJUSTE