Motion
CDQSKL20-30DM

SMC CORP OF AMERICA
CDQSKL20-30DM

Cilindro compacto - Varilla no giratoria - Tipo de varilla no giratoria, calibre de 20 mm, carrera de 30 mm, tipo de montaje de pie
Artículo MI #03341883
No. Fabricante CDQSKL20-30DM
Precio61.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSKL20-30DM

Cilindro compacto - Varilla no giratoria - Tipo de varilla no giratoria, calibre de 20 mm, carrera de 30 mm, tipo de montaje de pie
Artículo MI #03341883
No. Fabricante CDQSKL20-30DM
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
Precio61.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión de doble acción de la varilla no giratoria única CQSK del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro en las que ahorrar espacio es una preocupación. El CQSK ofrece recorridos estándar de hasta 50mm. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
  • Tipo de cilindro compacto
    Varilla no giratoria
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSKL20-30DM
  • Varilla no giratoria
  • Tamaños de orificio en mm: 12, 16, 20, 25
  • Carreras: 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: orificio pasante, ambos extremos roscados, pie, bridas delanteras o traseras, horquilla doble
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle

Los clientes también compraron