Motion
AH 24026

SKF
AH 24026

Vaina de extracción - Eje compatible de 125 mm, longitud de 93 mm, 1:30 cónica
Artículo MI #03375353
No. Fabricante AH 24026
Precio900.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AH 24026

Vaina de extracción - Eje compatible de 125 mm, longitud de 93 mm, 1:30 cónica
Artículo MI #03375353
No. Fabricante AH 24026
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
Precio900.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    125 mm
  • En general Longitud  
    93 mm
  • Ancho general
    3.2677 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M 135x2
  • Peso
    1.99 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 27E
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM24
  • Número de arandela de bloqueo
    MB24
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570494822
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Serie
    AH
  • Cono
    1:30
  • UPC_NO
    7316570494822

Descripción general

Descripción del fabricante
AH24026 MANGUITO DE RETIRADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"