Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa3.6 mm / 0.14 pulg.
- Ancho de la correa0.7500 pulg.
- Longitud total21.7500 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
- Paso10 mm / 0.375 pulg.
- Longitud del paso552 mm / 21.75 pulg.
- Ancho estándarSÍ
- Altura del diente1.91 mm / 0.075 pulg.
- Peso0.07 lb
- Ancho19 mm / 0.75 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Parte posterior del cinturónSuave
- Sección de la correaL
- Tipo de correaL - Servicio ligero
- Cinturón/bandaCinturón
- ColorNegro
- Material del cableFibra de vidrio
- DescripciónEl perfil de dientes trapezoidal de las correas de distribución PowerGrip l ofrece una alternativa económica y sin mantenimiento a las transmisiones de cadena convencionales y es adecuado para su uso en aplicaciones de posicionamiento.
- Tipo de extremoSin fin
- Tipo de tejidoDientes de nailon
- Número de catálogo del fabricante9257-7236
- Número de Upc del fabricante072053708899
- MaterialPolicloropreno (neopreno)
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Temperatura máxima+212°F / +100 °C
- Temperatura mínima-22°F / -30 °C
- Número de Dientes58
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a +212 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al aceite
- De ladoDe una cara
- Compatibilidad de la rueda dentadaPowerGrip GT
- Conductivo estáticoNo
- Formulario de dienteDiseño trapezoidal
- Perfil de dienteTrapezoidal
- UPC_NO072053708899
Descripción general
- La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida útil de flexión y alta resistencia a la elongación
- El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad
- El revestimiento de nailon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil
- Solución limpia y sin mantenimiento para la conversión de la transmisión de la cadena de rodillos sin necesidad de lubricación ni retensado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.