Motion
MANGA RECTA 701-01088-128

REXNORD INC
701-01088-128 STRAIGHT SLEEVE

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 5.5000 in Bore, 6.0000 in OD, 4.0000 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03383090
No. Fabricante 701-01088-128 STRAIGHT SLEEVE
Precio1,380.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
701-01088-128 STRAIGHT SLEEVE

Duralon® Die & Mold Plain-Bearing - 5.5000 in Bore, 6.0000 in OD, 4.0000 in Length, Duralon Material
Artículo MI #03383090
No. Fabricante 701-01088-128 STRAIGHT SLEEVE
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
Precio1,380.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.24 lb

Detalles

  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio epoxi
  • Material del casquillo
    Duralon
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Recubrimiento de acabado
    PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699240122
  • Especificación del material
    Duralon
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    701
  • UPC_NO
    793699240122

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGA RECTA 701-01088-128
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"