Motion
760613C
Unión giratoria serie 1600 , R16833/8KNPTD, 2 x 3/8 pulg. NPT, dos puertos, acero niquelado, derecha
Artículo MI #03397114
No. Fabricante 760613C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria serie 1600 , R16833/8KNPTD, 2 x 3/8 pulg. NPT, dos puertos, acero niquelado, derecha
Artículo MI #03397114
No. Fabricante 760613C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    3/8 pulg.
  • Peso
    4.14 lb

Detalles

  • Presión del aire
    2900 psi
  • Conexión
    NPT
  • Fluido hidráulico
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Aire|Líquido hidráulico|Agua
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    Serie 1600
  • Presión del agua
    2900 psi
  • Temperatura del agua
    250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
760613C UNIÓN GIRATORIA
  • Diseño de dos puertos para su uso en una amplia variedad de aplicaciones.
  • Acero niquelado para resistencia a la corrosión.
  • Todos los circuitos están sellados individualmente, lo que elimina la contaminación cruzada.
  • Eje cerámico endurecido opcional para velocidades más altas y una vida útil más larga.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"