Motion
CW-3004-SME3

MI-T-M CORPORATION
CW-3004-SME3

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 3.5 gal/min, presión nominal de 3000 psi, potencia nominal de 8 hp, amperaje de 20 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #03398239
No. Fabricante CW-3004-SME3
Precio8,045.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MI-T-M CORPORATION
CW-3004-SME3

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua fría, caudal de 3.5 gal/min, presión nominal de 3000 psi, potencia nominal de 8 hp, amperaje de 20 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #03398239
No. Fabricante CW-3004-SME3
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
Precio8,045.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    29-1/2 pulg.
  • Ancho general
    20-1/2 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    20 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    3.5 gpm
  • Material de la carcasa del bastidor
    Acero inoxidable
  • Potencia nominal
    8 CV
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Serie/sistema
    CW Premium
  • UPC_NO
    016977990404
  • Voltaje
    230 V
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA POR CORREA SER DE CW3004SME3 CW
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"