Motion
Disolvente penetrante Knock'er Loose Plus 11oz

CRC INDUSTRIES
Knock'er Loose Plus Penetrating Solvent 11oz

Disolvente penetrante CRC - 11 oz, aerosol, color: naranja
Artículo MI #03422618
No. Fabricante Knock'er Loose Plus Penetrating Solvent 11oz
Price$18.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Knock'er Loose Plus Penetrating Solvent 11oz

Disolvente penetrante CRC - 11 oz, aerosol, color: naranja
Artículo MI #03422618
No. Fabricante Knock'er Loose Plus Penetrating Solvent 11oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$18.11/each

Especificaciones

Dimensions

  • Punto de ebullición
    311°F
  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Punto de congelación
    -121°F
  • Altura
    9.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso neto
    11.5 oz
  • Gravedad específica
    0.86
  • Contenido de VOC
    50
  • Peso
    0.83 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Details

  • Aplicación
    Tuercas y pernos, pasadores, tornillos, casquillos, clips, bisagras, cierres a presión, lengüetas, tapas, cierres, arandelas y mecanismos deslizantes.
  • Tipo de base
    Petróleo
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Naranja
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Características y beneficios
    • NSF H2 registrado para uso en plantas de carne y aves • Cumple con VOC • Afloja las piezas metálicas congeladas • Disuelve el óxido y la corrosión
  • Tipo de película
    Delgada, no seca
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    147 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254030272
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    HFC-152a
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Piña agradable
  • Serie
    Calentador suelto
  • Estándares cumplidos
    RoHS, registro NSF n.o 139154
  • Tipo
    Disolvente penetrante
  • UPC_NO
    078254030272

Descripción general

Descripción del fabricante
03027 CONGELACIÓN DE DISOLVENTE PENETRANTE AER20OZ
  • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Cumple con VOC
  • Afloja las piezas metálicas congeladas
  • Disuelve el óxido y la corrosión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron