Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad4 pulg.
- Altura10-1/2 pulg.
- Ancho6 pulg.
Detalles
- Cumplimiento de AdaCumple con la ADA
- Capacidad del dispensador800 ml
- Acabado de color del dispensadorGris mate
- Acción de dispensaciónSin contacto
- Estilo de montajeMontaje en pared
- Tipos de productosJabón para manos
- UPC_NO073852009095
Descripción general
- Rendimiento sin contacto y sin problemas
- Incluye tres pilas alcalinas de tamaño C
- Gris paloma con acabado mate
- Totalmente compatible con ADA, registrado por UL/CE
- Garantía de tres años
- Dimensiones: 10.5" de alto x 6" de ancho x 4" de profundidad