Motion
21754-0325

GARLOCK KLOZURE
21754-0325

Klozure® Sello de exclusión - 145A2, 13.190 pulg. de rango de eje, 0.969 pulg. de ancho, material de nitrilo hidrogenado
Artículo MI #03427219
No. Fabricante 21754-0325
Precio461.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21754-0325

Klozure® Sello de exclusión - 145A2, 13.190 pulg. de rango de eje, 0.969 pulg. de ancho, material de nitrilo hidrogenado
Artículo MI #03427219
No. Fabricante 21754-0325
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
Precio461.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    13.190 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    13.190 pulg.
  • Ancho
    0.969 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.656 pulg.
  • Tipo de diseño
    145A2
  • Código de armonización
    4016935020
  • Código de labio
    HNBR
  • Material labial
    Nitrilo hidrogenado
  • Número de catálogo del fabricante
    21754-0325
  • Número de Upc del fabricante
    717744631710
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5000 fpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • Tipo de sello
    Sello de la extrusora
  • Aplicación típica
    Industria del aluminio, industria de metales primarios, industria de pulpa y papel, industria del acero, uso en combinación con sello de aceite como sello secundario para aplicaciones giratorias, extrusora de agua y partículas, otras aplicaciones industriales
  • UPC_NO
    717744631710

Descripción general

Descripción del fabricante
145A2 MILL-RIGHT NEGRO 12.200" -
  • Servicio de alta velocidad
  • Diseñado para un ancho de montaje de 0.781 +/- 0.156 pulg. (19.8 +/- 3.9 mm)