Motion
63642502580

NORTON ABRASIVES
63642502580

Rueda con aletas montadas en metal - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03443400
No. Fabricante 63642502580
Precio7.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502580

Rueda con aletas montadas en metal - Óxido de aluminio, grano 60 , diámetro de rueda de 1 pulg., ancho de rueda de 1 pulg.
Artículo MI #03443400
No. Fabricante 63642502580
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
Su precio$7.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • Descripción larga
    La 63642502580 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/4 in, diámetro de rueda de 1 in, ancho de rueda de 1 in, una velocidad máxima de 30000 rpm y un peso de 0.50 lb, ideal para el desbarbado agresivo en espacios reducidos.
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    63642502580

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502580 1 X 1 X 1/4 60 GRIT A/O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good