Motion
63642502622

NORTON ABRASIVES
63642502622

Rueda de aletas montada en metal - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #03443406
No. Fabricante 63642502622
Precio13.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642502622

Rueda de aletas montada en metal - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #03443406
No. Fabricante 63642502622
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
Precio13.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 63642502622 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 20000 rpm, adecuada para el mezclado y el refinamiento de la superficie.
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    63642502622

Descripción general

Descripción del fabricante
63642502622 FW 3 X 1 X 1/4 P120 X R265

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo