Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de corte2 pulg.
- Diámetro de la fresadora1/2 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- PasoTosca
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Forma finalExtremo cuadrado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Calidad del materialM42
- Material de fresadoAcero de alta velocidad de cobalto
- Número de canales4
- Tipo de mangoPlano Weldon