Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho60 pulg.
- Longitud60 pulg.
- Tamaño2X-Large
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónASTM D6413
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAmarillo
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Cierre delanteroSnaps
- Tipo de prendaAbrigo
- Uso de la prendaLluvia/Lluvia
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- MaterialNailon/PVC
- Número de subdivisiones2
- PatrónNinguna
- Línea de productosAsistente
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO45143360659
Descripción general
- No debe utilizarse para protección química
- PVC de doble capa sobre material de nailon de 210 denieres
- El material antidesgarro proporciona una excelente resistencia a los enganches y desgarros
- Inflamabilidad limitada, probada de acuerdo con el método ASTM D-6413
- Protege contra la mayoría de productos químicos, aceites y ácidos
- PVC/Nylon/PVC de 0,28 mm
- Dos cierres a presión en el interior de la pierna, cuello de pana con cierres a presión, soporte para insignias, parte trasera con abertura de capa, capucha desmontable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación