Motion
403E X 7/8

LOVEJOY INC
403E X 7/8

68514418894 Polea de velocidad variable cargada por resorte - Serie WB, diámetro interno de 0.8750 in, DE de 11.0000 in, OAL de 8.7500 in
Artículo MI #03456844
No. Fabricante 403E X 7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
403E X 7/8

68514418894 Polea de velocidad variable cargada por resorte - Serie WB, diámetro interno de 0.8750 in, DE de 11.0000 in, OAL de 8.7500 in
Artículo MI #03456844
No. Fabricante 403E X 7/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    2926V
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    10.7000 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    2.8000 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.0000 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo del resorte
    2.8700 pulg.
  • Peso
    23.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Relación máxima de velocidad conducida
    3.8:1
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Destornillador central ajustable
  • Número de bridas móviles
    2
  • Serie
    WB

Descripción general

Descripción del fabricante
403E 7/8 POLEA 68514418894
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"