Motion
CJ42A PM 1 1/8 1/4X1/8KW

LOVEJOY INC
CJ42A PM 1 1/8 1/4X1/8KW

68514465858 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ42, mordaza curva, 1.1250 pulg. Orificio, acabado con ranura, hierro fundido
Artículo MI #03456856
No. Fabricante CJ42A PM 1 1/8 1/4X1/8KW
Precio227.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ42A PM 1 1/8 1/4X1/8KW

68514465858 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: CJ42, mordaza curva, 1.1250 pulg. Orificio, acabado con ranura, hierro fundido
Artículo MI #03456856
No. Fabricante CJ42A PM 1 1/8 1/4X1/8KW
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
Su precio$227.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ42
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.9500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9700 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7400 pulg.
  • Peso
    3.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144658586
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • UPC_NO
    685144658586

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ42A-HUB-PM-1-1/8-1/4X1/8KW
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good