Motion
WS-8707
Juego de llaves de extremo de caja SUPERTORQUE® - 7 PC, tipo de extremo de caja, tipo mango liso
Artículo MI #03459671
No. Fabricante WS-8707
Precio494.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de llaves de extremo de caja SUPERTORQUE® - 7 PC, tipo de extremo de caja, tipo mango liso
Artículo MI #03459671
No. Fabricante WS-8707
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
Precio494.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Longitud total
    10-1/4 pulg., 10-27/32 pulg., 11-7/16 pulg., 6-7/16 pulg., 7-5/8 pulg., 8-25/32 pulg.
  • Peso
    10.80 lb
  • Rango de tamaños de llave
    1/4 x 5/16 a 15/16 x 1 pulg.
  • Tamaños de llave
    1/2 x 9/16 pulg., 1/4 x 5/16 pulg., 11/16 x 13/16 pulg., 15/16 x 1 pulg., 3/4 x 7/8 pulg., 3/8 x 7/16 pulg., 5/8 x 3/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acabado cromado satinado
  • Estilo de mango
    Simple
  • Accesorios incluidos
    Bolsa para rollos
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    7
  • UPC_NO
    662459928818
  • Tipo de juego de llaves
    Extremo de la caja

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE LLAVES DE CAJA DE COMPENSACIÓN WS-8707

También puede gustarle

Los clientes también compraron