Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras17 mm
- Tamaño de la entrada3/8 NPT
- Longitud total18.25 pulg.
- Accidente cerebrovascular3 pulg.
- Peso de la herramienta16.63 lb
Detalles
- Consumo de aire29 cfm
- Estilo de plato de garrasRonda
- Tipo de servicioTrabajo industrial
- Estilo de mangoCuello de cisne
- Tasa de impacto1725 lpm
- MaterialAluminio
- Tipo de reténCilindro roscado con amortiguador de goma
Descripción general
- Potencia: con una carcasa de aluminio fundido y un mango de cuello de cisne, estas herramientas son tan ergonómicas como potentes y tienen una excelente relación potencia/peso, lo que facilita el manejo
- Durabilidad: estos martillos tienen un extremo frontal de alta resistencia con un cilindro roscado y un retenedor de caucho amortiguado para aumentar la vida útil del acero y del retenedor, para durar mucho tiempo
- Fiabilidad: Con una boquilla larga que permite que la broca gire, puede esperar el mismo resultado cada vez que utilice estos martillos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación