Motion
MX1080737
Broca de longitud de herramienta MARXMAN , serie 330C , 9/32 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, 2-15/16 pulg. canal, Ángulo de punta de 135 °, 4-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #03482144
No. Fabricante MX1080737
Precio10.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta MARXMAN , serie 330C , 9/32 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, 2-15/16 pulg. canal, Ángulo de punta de 135 °, 4-1/4 pulg. OAL
Artículo MI #03482144
No. Fabricante MX1080737
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
Precio10.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    9/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    2-15/16 pulg.
  • En general Longitud  
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    9/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Paja
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    330C
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
80737 330C 135'SP CO JL DRL 9/32

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"