Motion
MT1218183
MORSE Juego de brocas de longitud de herramienta de corte ® - Serie 8030 , material de acero de alta velocidad, tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, tamaño de broca más grande de 1/2 in, ángulo de punta de 118 °, 29 piezas
Artículo MI #03484959
No. Fabricante MT1218183
Precio473.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Juego de brocas de longitud de herramienta de corte ® - Serie 8030 , material de acero de alta velocidad, tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, tamaño de broca más grande de 1/2 in, ángulo de punta de 118 °, 29 piezas
Artículo MI #03484959
No. Fabricante MT1218183
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
Precio473.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/16 pulgadas, 1/2 pulgadas, 1/4 pulgadas, 1/8 pulgadas, 11/32 pulgadas, 11/64 pulgadas, 13/32 pulgadas, 13/64 pulgadas, 15/32 pulgadas, 15/64 pulgadas, 17/64 pulgadas, 19/64 pulgadas, 21/64 pulgadas, 23/64 pulgadas, 25/64 pulgadas, 27/64 pulgadas, 29/64 pulgadas, 3/16 pulgadas, 3/32 pulgadas, 3/8 pulgadas, 31/64 pulgadas, 5/16 pulgadas, 5/32 pulgadas, 5/64 pulgadas, 7/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 9/32 pulgadas, 9/64 pulgadas
  • Longitud del canal
    1 in, 1-1/2 in, 1-1/4 in, 1-3/4 in, 1-5/8 in, 2 in, 2-1/2 in, 2-1/8 in, 2-15/16 in, 2-3/4 in, 2-5/16 in, 2-5/8 in, 2-7/16 in, 2-7/8 in, 3-1/16 in, 3-1/2 in, 3-15/16 in, 3-3/16 in, 3-3/4 in, 3-5/16 in, 3-5/8 in, 3-7/8 in, 4-1/16 in, 4-1/2 in, 4-3/16 in, 4-3/8 in, 4-5/16 in, 7/8 in
  • Incrementos
    1/64 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-7/8 pulgadas, 2 pulgadas, 2-1/4 pulgadas, 2-3/4 pulgadas, 2-5/8 pulgadas, 2-7/8 pulgadas, 3-1/4 pulgadas, 3-1/8 pulgadas, 3-3/4 pulgadas, 3-5/8 pulgadas, 3-7/8 pulgadas, 4 pulgadas, 4-1/2 pulgadas, 4-1/4 pulgadas, 4-1/8 pulgadas, 4-3/4 pulgadas, 4-3/8 pulgadas, 4-5/8 pulgadas, 4-7/8 pulgadas, 5 pulgadas, 5-1/2 pulgadas, 5-1/4 pulgadas, 5-1/8 pulgadas, 5-3/4 pulgadas, 5-3/8 pulgadas, 5-5/8 pulgadas, 5-7/8 pulgadas, 6 pulgadas
  • Diámetro del mango
    1/16 pulgadas, 1/2 pulgadas, 1/4 pulgadas, 1/8 pulgadas, 11/32 pulgadas, 11/64 pulgadas, 13/32 pulgadas, 13/64 pulgadas, 15/32 pulgadas, 15/64 pulgadas, 17/64 pulgadas, 19/64 pulgadas, 21/64 pulgadas, 23/64 pulgadas, 25/64 pulgadas, 27/64 pulgadas, 29/64 pulgadas, 3/16 pulgadas, 3/32 pulgadas, 3/8 pulgadas, 31/64 pulgadas, 5/16 pulgadas, 5/32 pulgadas, 5/64 pulgadas, 7/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 9/32 pulgadas, 9/64 pulgadas
  • Tamaño de broca más pequeño
    1/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M7
  • Número de canales
    2
  • Número de piezas
    29
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    8030
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
18183 8030 5HG 1/16-1/2X64 JUEGO