Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa5/8 pulg.
- Profundidad de corte2.0000 pulg.
- Profundidad de corte2.0000 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- País de origenReino Unido
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM35
- Número de planos2 Planos
- Compatibilidad de pines piloto81055
- Serie418
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Dirección en espiralEspiral derecha