Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de corte1-7/8 pulg.
- Diámetro de sierra más grande2-1/2 pulg.
- Diámetro de la sierra1-3/8 pulg.
- Diámetro de sierra más pequeño7/8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Calidad del materialM3
- Número de sierras perforadoras6
- Serie413
- TPI/Número de dientes4 a 6 TPI