Motion
MX1083846
Broca para martillo MARXMAN : 7/8 pulg., con punta de carburo, 2 canales, 7-1/4 pulg. de profundidad de perforación, mango SDS Plus
Artículo MI #03485852
No. Fabricante MX1083846
Precio56.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para martillo MARXMAN : 7/8 pulg., con punta de carburo, 2 canales, 7-1/4 pulg. de profundidad de perforación, mango SDS Plus
Artículo MI #03485852
No. Fabricante MX1083846
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
Precio56.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    7/8 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    7-1/4 pulg.
  • Longitud del canal
    7-1/4 pulg.
  • En general Longitud  
    9 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    512
  • Tipo de mango
    SDS Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
83846 512 HAM DRL SDS SK 7/8X9

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron