Motion
MX1083850
Broca para martillo MARXMAN-1 pulg., con punta de metal duro, 2 canales, 16-1/4 pulg. de profundidad de perforación, mango SDS Plus
Artículo MI #03485854
No. Fabricante MX1083850
Precio106.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para martillo MARXMAN-1 pulg., con punta de metal duro, 2 canales, 16-1/4 pulg. de profundidad de perforación, mango SDS Plus
Artículo MI #03485854
No. Fabricante MX1083850
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
Precio106.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    16-1/4 pulg.
  • Longitud del canal
    16-1/4 pulg.
  • En general Longitud  
    18 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Punta de metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    512
  • Tipo de mango
    SDS Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
83850 512 HAM DRL SDS SK 1"X18

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron