Motion
30884VB4
Broca escalonada - Material de acero de alta velocidad de 3/16 pulg. a 1/2 pulg.
Artículo MI #03490627
No. Fabricante 30884VB4
Precio46.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca escalonada - Material de acero de alta velocidad de 3/16 pulg. a 1/2 pulg.
Artículo MI #03490627
No. Fabricante 30884VB4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3/16 pulg., 1/4 pulg., 5/16 pulg., 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg.
  • Diámetros de los orificios
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 7/16 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1/2 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    3/16 pulg.
  • Número de tamaños de orificio
    6
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.
  • Incrementos de pasos
    1/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Acabado de la broca
    Óxido de vapor
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de orificio piloto o de arranque automático
    Autoinicio
  • Forma del mango
    3-Flat
  • Tipo de mango
    Tres planos

Descripción general

Descripción del fabricante
30884 BIT VARI VB-4, 3/16 A 1/2