Especificaciones
Dimensiones
- Longitud39.37 cm
- TamañoL
- Peso3.685435 kg
Detalles
- ColorAzul
- Estilo de puñoGuanteleta
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3884241
- Características y beneficios• Los estilos de acabado áspero triple proporcionan un agarre económico mejorado en mojado y resistencia a los cortes • Forro de enclavamiento para una gran destreza, se seca rápidamente y elimina las pequeñas pelusas • El color negro oculta la suciedad • Construcción de una sola inmersión • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
- Material del revestimientoEnclavamiento
- Número de Upc del fabricante662909100849
- UPC_NO662909100849
Descripción general
- Los estilos de acabado rugoso triple proporcionan un agarre en mojado mejorado y económico y resistencia al corte
- Revestimiento de interbloqueo para una gran destreza, se seca rápidamente y desprende poca pelusa
- El color negro oculta la suciedad
- Construcción de una sola inmersión
- El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación