Motion
09-K300LP/S
Guantes Kevlar® de punto sin costuras con palma de piel de bovino dividida y costuras Kevlar - Muñeca de punto
Artículo MI #03493477
No. Fabricante 09-K300LP/S
Precio39.06 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Kevlar® de punto sin costuras con palma de piel de bovino dividida y costuras Kevlar - Muñeca de punto
Artículo MI #03493477
No. Fabricante 09-K300LP/S
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
Precio39.06 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud
    47 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Peso medio. Se utiliza para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Piel
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras con palma de piel
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Peso medio. Se utiliza para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    4
  • EN388
    4443
  • Características
    Kevlar® la cubierta de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    616314003554
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-04, ASTM F 1790-05
  • Tipo
    Resistente a cortes y perforaciones
  • UPC_NO
    616314003554

Descripción general

Descripción del fabricante
KEVLAR 09-K300LP/S CON PALMA DE PIEL
  • Kevlar® la cubierta de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • Palma de cuero Cowhide que proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
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
Los clientes también compraron